JUSTRITE 26460 Basic Sound Barrier Panel, 4 x 6 Feet Koko | CH6GER

JUSTRITE 26460 Basic Sound Barrier -paneeli, 4 x 6 jalkaa

Tuote: CH6GER Malli: 26460
€860.69 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEste
Kemiallinen resistanssiVettä läpäisemätön, kestää useimpia happoja, kestää useimpia liuottimia, kestää pölyä, kestää rasvaa
VäriHarmaa
Ulkosyvyys1"
Ulkopuolinen korkeus60 "
Ulkoleveys72 "
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Sisältää(1) 4 jalkaa x 6 jalkaa paneeli
MateriaaliPolyesteri
Temp. alue-40 astetta 180 asteeseen. F

Tuotteen yksityiskohdat:

QuietSite? Noise Barriers combat noise pollution by absorbing and reflecting the sounds. These sound barriers can reduce the perceived noise level (dBA) by up to half. Which is equivalent of changing the perceived sound of a 90 lb. jackhammer breaking up concrete, to the dBA to that of a household blender. Noise in the workplace (occupational noise) not only poses a safety risk to work crews, but also affects the public near job sites. These noise barriers can be used to control the noise in multiple application including on a construction site and are effective in controlling the noise and allow compliance based on the state or local noise ordinance. The 4'X6' basic noise reduction barrier panel include brass eyelet grommets which allows you to easily attach the panel to a frame, fence or scaffolding. These noise barriers can easily be linked together to create a customer barrier wall size. These are light enough that one person can easily assemble the panel.

Ominaisuudet:

  • Unique acoustic core absorbs noise and vinyl outer layer reflects noise
  • Taitettava muotoilu helpottaa kannettavaa kuljetusta ja säilytystä
  • Palonkestävä: Täyttää NFPA 701 -menetelmän 1
  • UV-suojattu, vettä hylkivä ja kestävä kestää kovia sääolosuhteita

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisältääeräKokoHinta
JUSTRITE 26462 Premium-äänipaneeli, este, 4 x 6 jalkaa koko | CH6GET 26462-Melueste4 jalkaa x 6 jalkaa€1,218.99
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 26464 Basic Sound Barrier Panel, 4 x 8 Feet Koko | CH6GEV 26464(1) 4 jalkaa x 8 jalkaa paneeliEste-€1,107.35
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 26466 Premium-äänipaneeli, este, 4 x 8 jalkaa koko | CH6GEW 26466-Melueste4 jalkaa x 8 jalkaa€1,363.09
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 26460 Basic Sound Barrier -paneeli, 4 x 6 jalkaa
€860.69 / yksikkö