Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 25951 Seinäkiinnityssarja 4 gallonan turvakaappiin | AA4ZVG JCB2595100

JUSTRITE 25951 Seinäkiinnityssarja 4 gallonan turvakaappiin

Varastossa
Tuote: AA4ZVG Malli: 25951Ristiviite: JCB2595100

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkiinnityssarja
Ulkosyvyys51mm
Ulkopuolinen korkeus4"
Ulkoleveys475mm
Kantavuus4 gal.
AlaluokkaAsennustarvikkeet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0215
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi73269098900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Kiinnitä kaappi seinään. 4 gallonan turvakaapeille Huomautus: Käytetään vain kaappeihin, joissa on manuaalisesti suljettavat ovet. Itsesulkeutuvilla ovilla varustetut kaapit eivät saa koskaan roikkua seinillä.

Ominaisuudet:

  • Kiinnitä kaappi seinään
  • 4 gallonan turvakaapeille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusHinta
JUSTRITE 25950 Seinäkiinnityssarja 20 ja 12/17 gallonan turvakaappiin | AD2EEX JCB2595000 2595020 gal.€206.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 25951 Seinäkiinnityssarja 4 gallonan turvakaappiin
€79.51 / yksikkö