Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 25933 ylälokero turvakaappiin, 43-9/16 tuumaa pituus x 43-4/7 tuumaa leveys, polyeteeni | AA4ZVC JCB25933WH

JUSTRITE 25933 Yläalusta turvakaappiin, pituus 43-9/16 tuumaa x leveys 43-4/7 tuumaa, polyeteeni

Varastossa
Tuote: AA4ZVC Malli: 25933Ristiviite: JCB25933WH

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTop Tray
VäriValkoinen
Syvyys18.33 "
Korkeus2"
Kantavuus6 lbs.
Materiaalipolyeteeni
AlaluokkaTarjottimet
Leveys43.33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 25933 Yläalusta turvakaappiin, pituus 43-9/16 tuumaa x leveys 43-4/7 tuumaa, polyeteeni
€204.23 / yksikkö