Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 16GFEW-BLKT-HT Lämmitetty takki, Gravity Fed Eyewash, Plug, 16 Gallona | CH6GCQ

JUSTRITE 16GFEW-BLKT-HT Lämmitetty takki, Gravity Fed Eyewash, Plug, 16 Gallona

Varastossa
Tuote: CH6GCQ Malli: 16GFEW-BLKT-HT

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,764.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojaava vaippa
Aktivoi ByVedä kahva
Koko10 gal.
VäriHarmaa
Sähkölaitteiden luokitusYleinen tarkoitus
Ulkosyvyys5"
Ulkopuolinen korkeus21 "
Ulkoleveys26 "
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Taajuus50/60 Hz
Lämmityskuorma60W
LämmitystyyppiLämmitetty ja esieristetty jälkinauha
MateriaaliPolyesteri
Vaihe1
Jännite120V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä lämmitetty, eristetty vaippa on täydellinen lisävaruste ANSI-yhteensopivan haalean veden ylläpitämiseen käyttölämpötiloissa -31 °C (-35 °F) asti. Sopii nopeasti Hughes mallin 16GFEW päälle, 16 gallonan silmänpesuasema. Nauhalämmitetty malli, 120 V, 60/50 Hz sähkövaatimus sisältää 10 jalan virtajohdon, jossa on UL-luettelo, CSA-sertifioitu GFCI-pistoke. Takkia voidaan käyttää kylmässä tai lämpimässä ilmastossa, ja se on helppo pukea päälle tai riisua silmänpesupiste. Silmävesi myydään erikseen.

Ominaisuudet:

  • UL-hyväksytty termostaatti säätelee lämpötilaa ja tarjoaa ylikuumenemissuojan
  • Pakkassuojattu -30 °F (-34 °C) asti, ylläpidetty lämpötila on 68 °C. -77°F (20°-25°C)
  • Eristetty takki auttaa säilyttämään haalean veden lämpimässä ilmastossa
  • Asennetaan nopeasti silmänhuuhteluveteen koukkukiinnitysten ja kiristysnyörien avulla
  • Silmähuuhde aktivoidaan helposti vetämällä musta aktivointivarsi alas avoimeen asentoon

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
JUSTRITE 10GFEW-BLKT Lämmitetty takki, Silmävesi, Gravity Fed, 10 Gallona | CH6GBY 10GFEW-BLKT10 gal.€660.77
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 10GFEW-BLKT-HT Lämmitetty takki, Silmienhuuhtelu, Gravity Fed, Plug, 10 Gallona | CH6GBZ 10GFEW-BLKT-HT10 gal.€1,830.44
JUSTRITE 16GFEW-BLKT Lämmitetty takki, Gravity Fed Eyewash, 16 gallonaa | CH6GCP 16GFEW-BLKT38L€754.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 16GFEW-BLKT-HT Lämmitetty takki, Gravity Fed Eyewash, Plug, 16 Gallona
€3,764.73 / yksikkö