Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 12952 suodatinilmaisin, 2 kpl pakkaus | CD8DQN

JUSTRITE 12952 suodattimen ilmaisin, 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: CD8DQN Malli: 12952

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€195.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOsoitin
Korkeus3.1 "
Dia ulkopuolella.0.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Läpimurtoindikaattori on kvalitatiivinen kolorimetrinen indikaattori, jota käytetään määrittämään VaporTrap?:ssa käytettävien aktiivihiilisuodattimien käyttöikää liuotinjätejärjestelmät. Suunniteltu näyttämään reaaliaikaisesti HPLC-liuotinhöyryjen läpimurrosta hiilisuodattimessa. Ilmaisin muuttaa värinsä punaiseksi, kun suodatin on vaihdettava. Saatavana 2 kappaleen pakkauksessa. Yhteensopivia liuottimia ovat: asetoni, asetonitriili, kloroformi, DCM/metyleenikloridi (dikloorimetaani), etanoli, etyyliasetaatti, HFIP-heksafluori-isopropanoli, metanoli, fenoli, sulfolaani ja THF (tetrahydrofuraani).

Ominaisuudet:

  • Varmista suodattimen oikea toiminta käyttöiän päättymisen ilmaisimella
  • Laadullinen kolorimetrinen indikaattori
  • Paketissa kaksi

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 12952 suodattimen ilmaisin, 2 kpl pakkaus
€195.97 / yksikkö