JUSTRITE 11176 Kansi 3 ja 5 gallonan tyhjennyskannulle, teräs | AD2NWH 3TAZ2

JUSTRITE 11176 Kansi 3 ja 5 gallonan tyhjennyskannulle, teräs

Varastossa
Tuote: AD2NWH Malli: 11176Ristiviite: 3TAZ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€71.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennys voi peittää
Väripunainen
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Valinnainen tyhjennyssäiliön kansi sopii sekä 3 gallonan (11 litraa) että 5 gallonan (19 litraa) tyhjennyskannulle.

Ominaisuudet:

  • Valinnainen tyhjennyssäiliön kansi
  • Sopii sekä 3 gallonan (11L) että 5 gallonan (19L) tyhjennyspurkkeihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 11176 Kansi 3 ja 5 gallonan tyhjennyskannulle, teräs
€71.14 / yksikkö