Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 05901 Biovaarallinen jätepurkkipussi, 83.8 cm x 61 cm, punainen, 100 kpl pakkaus | CD8CBJ JCN05901RD, 5930

JUSTRITE 05901 Biovaarallisen jätesäiliön vuorauspussi, 83.8 cm x 61 cm, punainen, 100 kpl

Varastossa
Tuote: CD8CBJ Malli: 05901Ristiviite: JCN05901RD, 5930

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBiohazard-laukku
Väripunainen
MateriaaliMuovi
Dia ulkopuolella.32.992 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0125
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 05901 Biovaarallisen jätesäiliön vuorauspussi, 83.8 cm x 61 cm, punainen, 100 kpl
€133.84 / yksikkö