Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD WDUD-26DS Dsl Wrap Unwrap Tool | AF6REM 20FV12

JONARD WDUD-26DS Dsl Wrap Purkaustyökalu

Varastossa
Tuote: AF6REM Malli: WDUD-26DSRistiviite: 20FV12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDSL Wrap Unwrap Tool
Palojen lukumäärä1
Terminaalin reiän syvyyden avaaminen (tuumaa)1
Terminaalin reiän avaaminen (Sisään.)0.070
Wire Gauge26
Käärimisen terminaalin reiän syvyys (tuumaa)1
Terminaalin reiän kääriminen Dia. (Sisään.)0.075

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)0.3
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8205597000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD WDUD-26DS Dsl Wrap Purkaustyökalu
€142.07 / yksikkö