Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD UST-525 -kaapelinkuorintatyökalu | AG9GNQ 20FV07

JONARD UST-525 yleiskaapeleiden kuorintatyökalu

Varastossa
Tuote: AG9GNQ Malli: UST-525Ristiviite: 20FV07

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen kaapelinkuorintatyökalu
Säädettävämanuaalinen
Kaapelin tyyppiRG59 / 6 ja 7/11
KokoRG59 / 6 ja 7/11
TehtävätVain nauhat
Kahva materiaaliMuovi
Kahvan tyyppiMuovi
EristettyEi
Kokonaispituus5"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0907
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräSäädettäväKaapelin tyyppiKokonaispituusSidonta pystyyKokoTehtävätKahva materiaaliHinta
JONARD UST-500 -kaapelinpoistolaite 9/6 ja 7/11 Awg 5 tuumaa | AA2GGE 10G948 Ust-500Yleinen kaapelinkuorintatyökalumanuaalinenRG55"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)9/6 ja 7/11 AWGNauha / leikkausMuovi€23.28
JONARD UST-1596 -kaapelinpoistaja 59/6 Awg 4-3 / 4 In | AA6HNZ 13Z521 Ust-1596KoaksiaalikaapelimanuaalinenRG59 / 74.75 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)RG 59/6Nauha / leikkausMuovi€21.50
JONARD UST-100 -kaapelisuoja 9/6 ja 7/11 Awg 4-3 / 4 tuumaa | AA6HPA 13Z522 Ust-100KoaksiaalikaapelimanuaalinenRG54.75 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)9/6 ja 7/11 AWGNauha / leikkausMuovi€20.63
JONARD UST-150 -kaapelin irrotin 5 tuumaa | AB7RMP 23Z417 Ust-150KaapelinkuorintatyökalumanuaalinenRG59 / 6 CAT / TP5"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 4 "Vain nauhatMuovi€22.35
JONARD JIC-4366 -kaapelinpoistaja 0.018 tai 0.031 tuumaa 5-1 / 2 tuumaa | AC3FCK 2RZU8 JIC-4366Kaapelivaipan irrotin ja rengasmanuaalinenErilaiset kaapelit5.5 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)0.46 mm tai 0.79 mmNauha / puristusMuovi€110.41
JONARD CST-1i -kaapelisuoja 3-1 / 2 tuumaa | AD3MZY 40J738 CST-1iKaapelinkuorintatyökaluautomaattisestiErilaiset kaapelit3.5 "Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)1 / 2 "Vain nauhatMuovi€45.07
JONARD TSAB-40 -kaapelisuoja 40 - 1000um Awg 5 In | AD6VFY 4AVK3 TSAB-40Kaapelinkuorintatyökalumanuaalinen-5"Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)40 - 1000um AWG-verhoiluNauha / leikkaus-€4,823.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD UST-525 yleiskaapeleiden kuorintatyökalu
€28.38 / yksikkö