Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD SK-51632 suoja-avainkotelo 5/16 ja 5/32 tuuman kuusiokoloinen | AE6JPX 5TDC7

JONARD SK-51632 suoja-avainkotelo 5/16 ja 5/32 tuuman kuusio

Varastossa
Tuote: AE6JPX Malli: SK-51632Ristiviite: 5TDC7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojausavaimen lisäys
VärikoodiMusta
Pituus1.75 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
TyyppiTupla päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD SK-51632 suoja-avainkotelo 5/16 ja 5/32 tuuman kuusio
€24.22 / yksikkö