Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD SD-RB2 -vaihtobitti Phillips # 2 9/32 uritettu AF7RLK 22KY24

JONARD SD-RB2 Vaihtoterä Phillips #2 9/32 Urattu

Varastossa
Tuote: AF7RLK Malli: SD-RB2Ristiviite: 22KY24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtobitti
Bit tyyliPhillips, uritettu
Rungon halkaisija5 / 16 "
Suorittaa loppuunMatta
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2 5 / 16 "
PistekokoPhillips # 2 x uritettu 9/32 "
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.5 / 16 "
TyyppiTupla päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8205400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaPistekokoVarsi Dia.Hinta
JONARD SD-RB1 -kärki Phillips #1 x ura 3/16 tuumaa | AF7RLJ 22KY23 SD-RB11 / 4 "Phillips # 1 x uritettu 3/16 "1 / 4 "€6.79
JONARD SD-RB3 -varakärki Square Robertson S1 / S2 | AF7RLL 22KY25 SD-RB31 / 4 "Neliön Robertson S1 x S21 / 4 "€6.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD SD-RB2 Vaihtoterä Phillips #2 9/32 Urattu
€6.86 / yksikkö