Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD SD-RB1 -kärki Phillips #1 x ura 3/16 tuumaa | AF7RLJ 22KY23

JONARD SD-RB1 Repl Bit Phillips #1 x uritettu 3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7RLJ Malli: SD-RB1Ristiviite: 22KY23
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
€6.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtobitti
Bit tyyliPhillips, uritettu
Rungon halkaisija1 / 4 "
Suorittaa loppuunMatta
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2 5 / 16 "
PistekokoPhillips # 1 x uritettu 3/16 "
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyppiTupla päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8205400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaPistekokoVarsi Dia.Hinta
JONARD SD-RB2 -vaihtobitti Phillips # 2 9/32 uritettu AF7RLK 22KY24 SD-RB25 / 16 "Phillips # 2 x uritettu 9/32 "5 / 16 "€6.86
JONARD SD-RB3 -varakärki Square Robertson S1 / S2 | AF7RLL 22KY25 SD-RB31 / 4 "Neliön Robertson S1 x S21 / 4 "€6.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD SD-RB1 Repl Bit Phillips #1 x uritettu 3/16 tuumaa
€6.79 / yksikkö