Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD RDG-30 Hehkutankosarja Vaijerikalastus 3/16 tuumaa 30 jalkaa. | AF6RFC 20FV32

JONARD RDG-30 Glow Rod Kit Wire Fishing 3/16 tuumaa 30 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF6RFC Malli: RDG-30Ristiviite: 20FV32

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkutankosarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)167.64
HS-koodi4409106000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JONARD RDG-15 hehkutankosarja, lasikuitu, 15 jalkaa Pituus | CJ2JAT 483K19 RDG-15€88.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD RDG-30 Glow Rod Kit Wire Fishing 3/16 tuumaa 30 jalkaa
€164.38 / yksikkö