Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD MM-800 magneettikaapelin ohjainsarja 8 kpl | AD6VFL 4AVJ1

JONARD MM-800 magneettikaapelin ohjainsarja 8 kpl

Varastossa
Tuote: AD6VFL Malli: MM-800Ristiviite: 4AVJ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettikaapelin ohjaussarja
VäriVihreä
Pituus1.5ft.
MateriaaliMuovi
Tyyppi8-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)49.28
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD MM-800 magneettikaapelin ohjainsarja 8 kpl
€62.11 / yksikkö