Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD M-125/5 Push Hook teräs litteä 6 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AC3GCK 2TDL3

JONARD M-125/5 Push Hook teräs litteä 6 tuumaa - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3GCK Malli: M-125/5Ristiviite: 2TDL3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä koukku
VäriNikkelipinnoitettu
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Kärjen muotoLitteä työntö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaPK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD M-125/5 Push Hook teräs litteä 6 tuumaa - 5 kpl pakkaus
€27.21 / yksikkö