Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD KR-260 -liittimen irrotustyökalusarja 3 kpl | AC3FCP 2RZV3

JONARD KR-260 liittimen poistotyökalusarja 3 kpl

Varastossa
Tuote: AC3FCP Malli: KR-260Ristiviite: 2RZV3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€276.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappien poiston poistotyökalusarja
VärikoodiKeltainen, sininen, punainen
YhteystyyppiEtuosan vapautus
Pituus6"
MateriaaliRuostumaton teräs
Palojen lukumäärä3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8206000000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koskettimen koko (12, 16, 20)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD KR-260 liittimen poistotyökalusarja 3 kpl
€276.37 / yksikkö