Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD KN-7 -kaapelin liitosveitsi 1 3/4 tuuman terä | AC3GCH 2TDL1

JONARD KN-7 kaapeliliitosveitsi 1 3/4 tuuman terä

Varastossa
Tuote: AC3GCH Malli: KN-7Ristiviite: 2TDL1
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
€20.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin liitosveitsi
Terän pituus1.75 "
Terän materiaaliTeräs
rakentaminenMuovikahva, jossa 1 3/4 "ruokailuvälineiden terä
Kahva Dia.7 / 16 "
Kahvan tyyppiTasainen
Kokonaispituus7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8211915060
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD KN-7 kaapeliliitosveitsi 1 3/4 tuuman terä
€20.28 / yksikkö