Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD JIC-750 koaksiaalikaapelileikkurin leikkausleikkaus 8 tuumaa | AC3FBV 2RZR8

JONARD JIC-750 koaksiaalikaapelileikkuri, 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3FBV Malli: JIC-750Ristiviite: 2RZR8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoaksiaalikaapelileikkuri
LeikkaaminenLeikkaus
Kahvan muotoiluTerästä, jossa tyynykahva
Kokonaispituus8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluKokonaispituusHinta
JONARD JIC-725 koaksiaalikaapelileikkuri leikkurileikkaus 6-1/2 tuumaa | AG9VBK 22KY06 JIC-725Muovi kastettu6.5 "€33.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD JIC-750 koaksiaalikaapelileikkuri, 8 tuumaa
€40.85 / yksikkö