Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD JIC-203 kytkintaulupihdit 6-3/4 tuuman 1-3/4 tuuman leuka | AF7RKX 22KY04

JONARD JIC-203 kytkintaulupihdit 6-3/4 tuuman 1-3/4 tuuman leuka

Varastossa
Tuote: AF7RKX Malli: JIC-203Ristiviite: 22KY04

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaivutetut pitkän nenän pihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaali18 AWG-kuparilanka
Käsittele väriäKeltainen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuka Bend15 Tutkinnot
Leuan pituus1 / 8 "
Leuan leveys3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen1.25 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus6.75 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1 / 8 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8203206030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Eristetty / eristämätön (eristämätön)
    • Nivelen tyyppi (kiinteä)
    • Sivuleikkuri (Kyllä)
    • ESD-kassakaappi (ei)
    • Langanpoistaja (Kyllä)
    • Tarttuva pinta (hammastettu)
    • Ei kipinöintiä (ei)
    • Wire Crimper (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD JIC-203 kytkintaulupihdit 6-3/4 tuuman 1-3/4 tuuman leuka
€52.75 / yksikkö