Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD JIC-195 viestintäsakset, 6 tuuman pituus | AF6QWK 20FV15

JONARD JIC-195 tiedonsiirtosakset, 6 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF6QWK Malli: JIC-195Ristiviite: 20FV15

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViestintäsakset
SäädettäväKyllä
Terän materiaaliKorkea hiiliteräs
LeikkaamisreunaSahalaitainen
Käsittele väriäsininen
Kahvan muotoiluErgonominen rengas ja rengas
Kahva materiaaliSantopreeni ja nailon
Kahva tyyliSuoraan
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Leikkauksen pituus1"
Kokonaispituus6"
Ensisijainen sovellusSähkö ja viestintä
Kärjen muototerävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8201500000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD JIC-195 tiedonsiirtosakset, 6 tuuman pituus
€33.21 / yksikkö