Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD GD-400 Dynamometrin mittari Dial 400-4000g | AE6JQV 5TDF2

JONARD GD-400 Dynamometrin mittakello 400-4000g

Varastossa
Tuote: AE6JQV Malli: GD-400Ristiviite: 5TDF2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€835.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDynamometrin mittari
tarkkuus1 Valmistuminen
Valitse asteikko100
näyttöValita
Mittayksikötgrammaa
Output TypeMekaaninen
alue400 - 4000 g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi9031808070
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JONARD GD-1 Dynamometer Gauge, 0 - 10g, +/-1 Asteikko, mekaaninen | CJ2BBB 5TDE2 GD-1€389.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD GD-400 Dynamometrin mittakello 400-4000g
€835.77 / yksikkö