Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD GD-3-dynamometrin mittarin valitsin 4-30 g | AE6JQK 5TDE3

JONARD GD-3 Dynamometrin mittakello 4-30g

Varastossa
Tuote: AE6JQK Malli: GD-3Ristiviite: 5TDE3
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
€400.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDynamometrin mittari
tarkkuus1 Valmistuminen
Valitse asteikko1
näyttöValita
ToimintoMittaa voimaa, yli 1,000 erilaista sovellusta mittaamiseen, kalibrointiin, standardointiin, testaamiseen ja arviointiin
Mittayksikötgrammaa
Output TypeMekaaninen
alue4 - 30 g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi9031808070
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValitse asteikkoalueHinta
JONARD GD-5-dynamometrin mittarin valitsin 5-50 g | AE6JQL 5TDE4 GD-525 - 50 g€394.38
JONARD GD-10 -dynamometrin mittari 10-100g AE6JQM 5TDE5 GD-10510 - 100 g€397.65
JONARD GD-15 Dynamometrin mittari Dial 15-150g | AE6JQN 5TDE6 GD-151015 - 150 g€414.72
JONARD GD-25 -dynamometrin mittari 30-250g AE6JQP 5TDE7 GD-251030 - 250 g€424.67
JONARD GD-30-dynamometrin mittari 40-350g | AE6JQQ 5TDE8 GD-301040 - 350 g€402.53
JONARD GD-50 -dynamometrin mittari 60-500g | AE6JQR 5TDE9 GD-502060 - 500 g€738.94
JONARD GD-100 Dynamometrin mittari Dial 100-1000g | AE6JQT 5TDF0 GD-10025100 - 1000 g€718.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD GD-3 Dynamometrin mittakello 4-30g
€400.96 / yksikkö