Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD ES-1964DS Sähköasentajan sakset vapaasti putoavat 1-3 / 4 Leikkaa | AD3MZZ 40J739

JONARD ES-1964DS Sähköasentajasakset Vapaasti putoavat 1-3/4 leikkaus

Varastossa
Tuote: AD3MZZ Malli: ES-1964DSRistiviite: 40J739

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaiset putoavat sähköasentajat
SäädettäväEi
Terän reunaHieno ja hammastettu
Terän materiaaliKorkea hiiliteräs
LeikkaamisreunaHieno ja hammastettu
Käsittele väriäKiillotettu teräs
Kahvan muotoiluSormus ja rengas
Kahva materiaaliTeräs
Kahva tyyliSuoraan
Kahvan tyyppiTeräs
Vasen / oikea käsiMolempikätinen
Leikkauksen pituus1.75 "
Kokonaispituus5"
PistetyyppiSuoraan
Ensisijainen sovellusSähkö ja viestintä
Kärjen muototylppä
TyyppiVapaa pudotus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8201500000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD ES-1964DS Sähköasentajasakset Vapaasti putoavat 1-3/4 leikkaus
€22.96 / yksikkö