Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD DIABVNOTCH lävistäjä 3/4 tuuman pituus 5/8 tuuman leveys | AC3FCA 2RZT8

JONARD DIABVNOTCH diagonaalileikkuri 3/4 tuumaa pituus 5/8 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC3FCA Malli: DIABVNOTCHRistiviite: 2RZT8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräESD-diagonaalileikkurit
LeikkausHuuhdella
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus3 / 4 "
Leuan leveys5 / 8 "
MateriaaliKiillotettu kuum taottu hiiliteräs
Maks. Leuan avaaminen1 / 2 "
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiSoikea
Kokonaispituus5"
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys3 / 32 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan pituusLeuan leveysMateriaaliMaks. Leuan avaaminenKokonaispituusHinta
JONARD DIAGB6 lävistäjä 6-1 / 16 tuuman pituus 7/8 tuuman pituus | AC3GBY 2TDJ9 DIAGB67 / 8 "3 / 4 "Korkea hiiliteräs7 / 8 "6 1 / 16 "€34.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD DIABVNOTCH diagonaalileikkuri 3/4 tuumaa pituus 5/8 tuumaa leveys
€35.96 / yksikkö