Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD CM-8 Kaapelikartoitin/väriaine Led 2-1/4 x 5-1/4 x 3/4 | AA4RKH 13C589

JONARD CM-8 kaapelikartoitin/väriaine led 2-1/4 x 5-1/4 x 3/4

Varastossa
Tuote: AA4RKH Malli: CM-8Ristiviite: 13C589

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€107.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelikartta ja väriaine
Sovittimen tyyppihauenleukakiinnitin
SisäänrakennettuLED-näyttö
Connector TypeF
näyttöLED
näytötLED
Linjan napaisuuden ilmaisinEi
Toimenpiteet2-1 / 4 x 5-1 / 4 x 3/4 "
VedenpitäväEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Data Safe Monitor (Kyllä)
    • Valintamenetelmä (paina testipainiketta)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD CM-8 kaapelikartoitin/väriaine led 2-1/4 x 5-1/4 x 3/4
€107.28 / yksikkö