Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD ASW-7916 Kaksoispäätyavain 6-1/2 tuumaa | AE6JPQ 5TDA6

JONARD ASW-7916 kaksipäinen nopeusavain, 6-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE6JPQ Malli: ASW-7916Ristiviite: 5TDA6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisnopeusavain
Suorittaa loppuunKiiltävä
Pään kulma15 Tutkinnot
pään leveys1.125 "
Pituus6.5 "
MateriaaliHiiliseosteräs
Koko7/16 ", 9/16"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään leveysKokoHinta
JONARD ASW-716 kaksinkertainen kiintoavain kiillotettu | AC3GDD 2TDP4 ASW-7161"7 / 16 "€19.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD ASW-7916 kaksipäinen nopeusavain, 6-1/2 tuuman pituus
€24.07 / yksikkö