Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD AR-910672 lisäys- / poistotyökalu 20dm / 20df punainen / valkoinen | AB7RKY 23Z374

JONARD AR-910672 Asennus-/poistotyökalu 20dm/20df Punainen/valkoinen

Varastossa
Tuote: AB7RKY Malli: AR-910672Ristiviite: 23Z374

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisäys- / purkutyökalu
Pituus4"
MateriaaliMessinki ja ABS-muovi
Palojen lukumäärä1
TyyppiOta yhteyttä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8205598000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD AR-910672 Asennus-/poistotyökalu 20dm/20df Punainen/valkoinen
€9.16 / yksikkö