Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOMAR VALVE 800-105ADDG Emergency Shut Off Valve 1 Inch Tool LF | AH6TBY

JOMAR VALVE 800-105ADDG Hätäsulkuventtiili 1 tuuman työkalu LF

Varastossa
Tuote: AH6TBY Malli: 800-105ADDGRistiviite: 36FN15

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,646.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäpysäytysventtiili
Rungon materiaaliLyijytön messinki
Max. Paine250 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5875
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)19.81
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii kupariputken kokoon: 1 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliHinta
JOMAR VALVE 800-103ADD Hätäsulkuventtiili 1/2 tuuman työkalusarja | AH6TBP 800-103ADDMessinki€676.66
JOMAR VALVE 800-104ADD Hätäsulkuventtiili 3/4 tuuman työkalusarja | AH6TBQ 800-104ADDMessinki€854.83
JOMAR VALVE 800-105ADD Hätäsulkuventtiili 1 tuuman työkalusarja | AH6TBR 800-105ADDMessinki€1,218.68
JOMAR VALVE 800-106ADD Hätäsulkuventtiili 1-1/4 tuuman sarja | AH6TBT 800-106ADDMessinki€1,914.83
JOMAR VALVE 800-107ADD Hätäsulkuventtiili 1-1/2 tuuman sarja | AH6TBU 800-107ADDMessinki€2,255.10
JOMAR VALVE 800-108ADD Hätäsulkuventtiili 2 tuuman työkalusarja | AH6TBV 800-108ADDMessinki€3,674.03
JOMAR VALVE 800-103ADDG Hätäsulkuventtiili 1/2 tuuman työkalu LF | AH6TBW 800-103ADDGLyijytön messinki€903.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOMAR VALVE 800-105ADDG Hätäsulkuventtiili 1 tuuman työkalu LF
€1,646.39 / yksikkö