Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON SM055 Bulls Silmätason akryyli 0.787 tuuman pituus - 10 kpl AF2TYF 6XUT4

JOHNSON SM055 Bulls Eye Level akryyli, 0.787 tuuman pituus - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF2TYF Malli: SM055Ristiviite: 6XUT4
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
€47.70 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSonnien silmätaso
tarkkuus53 Valokaari Min
rakentaminenAkryylimuovinen runko
Halkaisija0.787 "
Paksuus0.354 "
Pullojen kokonaismäärä1
TyyppiPyöreä ilman laippaa
Vial MateriaaliKirkas akryyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaAT

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tasot molemmissa vaakatasoissa samanaikaisesti

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusHalkaisijaPaksuusPkg. MääräHinta
JOHNSON SM051 Bulls silmätaso akryyli 0.472 tuuman pituus - pakkaus 10 | AF2TYC 6XUT1 SM05153 Valokaari Min0.472 "0.276 "10€44.30
JOHNSON SM053 Bulls Silmätason akryyli 0.590 tuuman pituus - 10 kpl. | AF2TYD 6XUT2 SM05353 Valokaari Min0.59 "0.315 "10€44.30
JOHNSON SM054 Bulls silmätason akryyli 0.709 tuuman pituus - pakkaus 10 | AF2TYE 6XUT3 SM05441 Valokaari Min0.709 "0.354 "10€45.90
JOHNSON SM056 Bulls Silmätason akryyli 1.181 tuuman pituus - 10 kpl AF2TYG 6XUT5 SM05637 Valokaari Min1.181 "0.394 "10€55.53
JOHNSON SM057 Bulls silmätason akryyli 1.575 tuuman pituus - pakkaus 10 | AF2TYH 6XUT6 SM05746 Valokaari Min1.575 "0.394 "10€68.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON SM055 Bulls Eye Level akryyli, 0.787 tuuman pituus - 10 kpl pakkaus
€47.70 /pakkaus