Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 3848 I -palkkitaso 48 Tuumaa | AE7QWR 6A509

JOHNSON 3848 I-säteen taso 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7QWR Malli: 3848Ristiviite: 6A509

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräI-säteen taso
VäriMusta
KehysmateriaaliAlumiini
Pituus48 "
Magneetti tyyppiHarvinainen maa
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä1
Plumb-injektiopullojen määrä2
Pullojen kokonaismäärä3
Vial Materiaali2
Injektiopullon tyyppitynnyri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
JOHNSON 3824 I Leveysaste 24 tuumaa | AE7QWQ 6A508 382424 "€42.93
JOHNSON 3878 I -palkkitaso 78 Tuumaa | AE7QWT 6A510 387878 "€120.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 3848 I-säteen taso 48 tuumaa
€77.07 / yksikkö