Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 1819-0025 Mittanauha 1 tuuma x 25 jalkaa kromituumaa | AF2TYA 6XUR9

JOHNSON 1819-0025 Mittanauha 1 tuuma x 25 jalkaa kromi tuuma

Varastossa
Tuote: AF2TYA Malli: 1819-0025Ristiviite: 6XUR9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittanauha
Vyön solkiKyllä
Terän pinnoitusNylon
Terän väriKeltainen
Terän pituus25ft.
Terän materiaaliTeräs
Terän leveys1"
Kotelon värikromi
Kotelon materiaaliABS-muovia, jossa on valettu kumikahva
TyyppityyppiSuljettu
Valmistumisen tyyppituumaa
asteikko1/16
KoukkuLeveä teräs
Lukon tyyppiPeukalo
MittaustyyppiSAE
Erottua joukosta8 ft.
Stud merkinnätKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9017800000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kelaus tyyppi (automaattinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusHinta
JOHNSON 1819-0016 Mittanauha 1 tuumaa x 16 jalkaa kromituumaa | AF2TXZ 6XUR8 1819-001616ft.€22.82
JOHNSON 1819-0033 Mittanauha 1 tuuma x 33 jalkaa kromituumaa | AF2TYB 6XUT0 1819-003333ft.€33.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 1819-0025 Mittanauha 1 tuuma x 25 jalkaa kromi tuuma
€26.91 / yksikkö