Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON-OHJAIMET W42AA-1C Humidistat-huone Humidistat | AF7EPK 20XJ24

JOHNSON CONTROLS W42AA-1C Humidistat Huonekosteet

Varastossa
Tuote: AF7EPK Malli: W42AA-1CRistiviite: 20XJ24

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€251.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHumidistaatti, Rm Humidistaatti
Säädettävä alue10% - 90% RH
Syvyys1 / 2 "
Korkeus4 13 / 32 "
AsennusVakiopistorasia
Vaihda toimintaaSPDT
Kytkimen tyyppiNopeasti toimivat yhteystiedot
Jännite120/240
Leveys568680 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9032896070

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ero (suhteellinen kosteus) (4%)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS W42AA-1C Humidistat Huonekosteet
€251.74 / yksikkö