Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS VG7241CT maaventtiili 2-tie Ei 1/2 tuuman Fnpt | AD4HXK 41P853

JOHNSON CONTROLS VG7241CT maapalloventtiili 2-tie Ei 1/2 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AD4HXK Malli: VG7241CTRistiviite: 41P853

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaapalloventtiili vähemmän toimilaitetta
Rungon materiaaliPronssi
Tilavuuskerroin0.73
KonfigurointiNormaalisti auki
Yhteyden koko1 / 2 "
Yhteyden tyyppi(F) NPT
Syvyys1.625 "
Korkeus4.75 "
Max. Vesilämpötila.284-astetta F
Turvallinen höyrynpaine38 psi
Turvallinen käyttövesipaine308 psi
Leikkaa materiaaliMessinki
Venttiilin suunnittelu2-Way
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTilavuuskerroinKonfigurointiYhteyden kokoYhteyden tyyppiSyvyysKorkeusLeikkaa materiaaliHinta
JOHNSON CONTROLS VG7241ET Maaventtiili 2-tie Ei 1/2 tuuman Fnpt | AD4HXL 41P854 VG7241ET3"1.8Normaalisti auki1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "Messinki€174.64
JOHNSON CONTROLS VG7241GT maapalloventtiili 2-tie Ei 1/2 tuuman Fnpt | AD4HXM 41P855 VG7241GT3"4.6Normaalisti auki1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "Messinki€183.51
JOHNSON CONTROLS VG7241LT Maaventtiili 2-tie Ei 3/4 tuuman Fnpt | AD4HXN 41P856 VG7241LT3 7 / 32 "7.3Normaalisti auki3 / 4 "(F) NPT1.875 "4.75 "Messinki€257.55
JOHNSON CONTROLS VG7241NT Maaventtiili 2-tie Ei 1 tuuman Fnpt | AD4HXP 41P857 VG7241NT4.12 "11.6Normaalisti auki1"(F) NPT2-5 / 16 "5 31 / 32 "Messinki€300.12
JOHNSON CONTROLS VG7241PT maaventtiili 2-tie nro 1-1 / 4 tuuman Fnpt | AD4HXQ 41P858 VG7241PT4 23 / 32 "18.5Normaalisti auki1.25 "(F) NPT2-11 / 16 "5.875 "Messinki€461.23
JOHNSON CONTROLS VG7241RT maapalloventtiili 2-tie Ei 1-1 / 2 tuuman Fnpt | AD4HXR 41P859 VG7241RT5.125 "28.9Normaalisti auki1.5 "(F) NPT4-5 / 16 "5 13 / 16 "Messinki€582.37
JOHNSON CONTROLS VG7241ST Globe-venttiili 2-tie No 2 Inch Fnpt | AD4HXT 41P860 VG7241ST5 29 / 32 "46.2Normaalisti auki2"(F) NPT4.25 "6.187 "Messinki€781.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS VG7241CT maapalloventtiili 2-tie Ei 1/2 tuuman Fnpt
€204.46 / yksikkö