Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS T-5210-1008 Pneu -lämpötilalähetin DA 50 - 150F | AG9JRB 20RG14

JOHNSON CONTROLS T-5210-1008 Pneu -lämpötilalähetin DA 50-150F

Varastossa
Tuote: AG9JRB Malli: T-5210-1008Ristiviite: 20RG14

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€536.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen lämpötilalähetin
Ilmaliitännät1/8 "NPT-piikkiliitin 5/32" tai 1/4 "OD-polytubingille
Ilmankulutus0.2 scfm
Kapillaaripituus5-1 / 2 "
Syvyys2.125 "
ElementtityyppiPolttimo
Korkeus5.187 "
Max. Ilmanpaine25 psi
Maks. Ympäristön lämpötila150-astetta F
Käänteinen / suora toimintaSuora toiminta
Tunnistamalla lampun halkaisija.1 / 4 "
Lampun pituuden tunnistaminen4"
Lämpötila Ohjausalue50 astetta 150 astetta F
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjausilmanpaine: 3-15 psi
    • Lähtöpaineen alue: 3-15 psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusSyvyysKorkeusMaks. Ympäristön lämpötilaLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS T-5002-201 Pneu -lämpötilalähetin DA 20 - 130F | AG9JQZ 20RG12 T-5002-2010.011 scfm1.75 "2 3 / 32 "100-astetta F3.12 "€466.29
JOHNSON CONTROLS T-5210-1001 Pneu Temp -lähetin DA 50 - 100F | AG9JRA 20RG13 T-5210-10010.2 scfm2.125 "5.187 "100-astetta F3"€509.30
JOHNSON CONTROLS T-5210-1114 Pneumaattinen lämpötilalähetin, suoratoiminen, 25 psi Max. Ilmanpaine | CJ3AQW 38Y189 T-5210-1114-----€589.63
JOHNSON CONTROLS T-5210-1113 Pneumaattinen lämpötilalähetin, suoratoiminen, 25 psi Max. Ilmanpaine | CJ3AQX 38Y188 T-5210-1113-----€591.52
JOHNSON CONTROLS T-5210-1009 Pneumaattinen lämpötilalähetin, suoratoiminen, 25 psi Max. Ilmanpaine | CJ3AQY 38Y187 T-5210-1009-----€637.91
JOHNSON CONTROLS T-5210-1004 Pneumaattinen lämpötilalähetin, suoratoiminen, 25 psi Max. Ilmanpaine | CJ3AQZ 38Y186 T-5210-1004-----€556.24
JOHNSON CONTROLS T-5210-1002 Pneumaattinen lämpötilalähetin, suoratoiminen, 25 psi Max. Ilmanpaine | CJ3ARA 38Y185 T-5210-1002-----€564.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS T-5210-1008 Pneu -lämpötilalähetin DA 50-150F
€536.20 / yksikkö