Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS SEN-600-4 Lämpötila-anturi sisätiloissa valkoinen AF6ZBG 20RG66

JOHNSON CONTROLS SEN-600-4-lämpötila-anturi sisätiloissa valkoinen

Varastossa
Tuote: AF6ZBG Malli: SEN-600-4Ristiviite: 20RG66

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötila-anturi
VäriValkoinen
Syvyys1"
Korkeus5"
Käyttölämpötila alue32 astetta 122 astetta
Anturin tyyppiLämpötila
Terminaalin nimityksetRS, Scom, AUX, C, D1
Tyyppisisä-
Leveys568564 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi9025198080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Anturin nimellinen ohmi @ 75F (10K)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
JOHNSON CONTROLS TE-6310F-1 Lämpötila-anturin uppoasennus | AC6XFW 36P620 TE-6310F-1Nikkeli 1k ohm, uppoasennus€85.05
JOHNSON CONTROLS TE-6311M-1 Lämpötila-anturi, Nikkeli 1000 Ohm, Kanavaasennus | AC6XFX 36P621 TE-6311M-1Nikkeli 1k ohm, kanavakiinnike, metalli 8 "€42.93
JOHNSON CONTROLS TE-6311P-1 Lämpötila-anturi, Kanavakiinnitys, TRUERH, Nickle 1000 Ohm | AC6XFY 36P622 TE-6311P-1Nikkeli 1k ohm, kanavakiinnike, muovi 8 "€110.59
JOHNSON CONTROLS TE-6311V-2 -lämpötila-anturin laippa AC6XFZ 36P623 TE-6311V-2Nikkeli 1k ohm, laippa 8 "€38.84
JOHNSON CONTROLS TE-6312M-1 -lämpötila-anturikaivo 8 tuumaa | AC6XGA 36P624 TE-6312M-1Nikkeli 1k ohm, hyvin, metalli, 8 "€46.31
JOHNSON CONTROLS TE-6312P-1 -lämpötila-anturikaivo 8 tuumaa | AC6XGB 36P625 TE-6312P-1Nikkeli 1k ohm, hyvin, muovi, 8 "€112.74
JOHNSON CONTROLS TE-6313P-1 lämpötila-anturi, säädettävä, NPT-sovitin, metallia | AC6XGC 36P626 TE-6313P-1Nikkeli 1k ohm, ulkoilma 3 "€54.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS SEN-600-4-lämpötila-anturi sisätiloissa valkoinen
€118.45 / yksikkö