Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS P72MA-1C Dual Paine Control Dpst

Varastossa
Tuote: AD3MVT Malli: P72MA-1CRistiviite: 40G414

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€455.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispaineen hallinta
Paineliitäntä36 "kapillaari, jossa 1/4" laippamutteri
Kytkimen tyyppiDPST

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9032200000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korkeapainealue (PSIG) (100-500)
    • Rajoitettu nupin säätö (matala aukko)
    • Matalapaine-ero (PSIG) (7-50)
    • Matalapainealue (PSIG) (20 "HG - 100)
    • Palauta korkea (manuaalinen)
    • Palauta alhainen (manuaalinen)
    • Ominaisuudet: NEMA 1

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS P72MA-1C Dual Paine Control Dpst
€455.61 / yksikkö