Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS P470EB-1C Elektroninen paineensäädin 120 / 240v | AD3MTW 40G369

JOHNSON CONTROLS P470EB-1C Elektroninen paineensäädin 120/240v

Varastossa
Tuote: AD3MTW Malli: P470EB-1CRistiviite: 40G369

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden paineen hallinta
LiiteNEMA 1
Kytkimen tyyppiSPDT
TyyppiElektroninen, 120/240 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi9032896025
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
JOHNSON CONTROLS P470FB-1C Elektroninen paineensäädin 30v | AD3MTX 40G370 P470FB-1CElektroninen, 30 VAC€193.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS P470EB-1C Elektroninen paineensäädin 120/240v
€169.01 / yksikkö