Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS P100CC-9C Painekytkin Spst Auto Threaded | AF6ZAR 20RG46

JOHNSON CONTROLS P100CC-9C Painekytkin Spst Auto Threaded

Varastossa
Tuote: AF6ZAR Malli: P100CC-9CRistiviite: 20RG46

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainekytkin
Sulje (PSI)175
Yhteyskierteitetyt
Liitekapseloitu
ToimintoYksi
AsennusSuora
Avoin (PSI)275
Paineliitäntä1/4 "SAE-naarasheijastin masennuksella
asettaa uudelleenauto
Vaihda toimintaaAvautuu korkeassa paineessa
Kytkimen tyyppiSPST
Tyyppikapseloitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536509065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JOHNSON CONTROLS P100CA-2C Painekytkin Spst Auto Threaded | AF6ZAQ 20RG45 P100CA-2C€91.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS P100CC-9C Painekytkin Spst Auto Threaded
€60.98 / yksikkö