Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-1S Kelluva toimilaite 18 -momentti | AD4HEL 41P461

JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-1S kelluva toimilaite 18 vääntömomentti

Varastossa
Tuote: AD4HEL Malli: M9102-AGA-1SRistiviite: 41P461

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen toimilaite
Ympäristön lämpötila Alue140 F
Syvyys2-3 / 4 "
SähköliitännätKaapeli
Korkeus2"
AsennustyyppiSuora kiinnitys
Tehon kulutus2.1 VA
Power Rating2.1 VA
Akselin tyyppiItsekeskittyvä kiinnitys
Signaalin tyyppiKelluva
Kevään paluuEi
Aivohalvaus Deg.90
Ajoitus (sek.)30
Vääntömomentti18 in. Lbs.
TyyppiEi kevään paluu
Jännite24 AC
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8501104020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen tyyppiYmpäristön lämpötila AlueSyvyysAjoitus (sek.)VääntömomenttiTyyppiJänniteLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-2S Kelluva toimilaite 18 -momentti | AD4HEM 41P462 M9102-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC5"€120.51
JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-3S Kelluva toimilaite 18 -momentti | AD4HEN 41P463 M9102-AGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC5"€114.48
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-2S Kelluva toimilaite 18 -momentti | AD4HEP 41P464 M9102-IGA-2S-140 F2-3 / 4 "3018 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC5"€143.29
JOHNSON CONTROLS M9102-IGA-3S Kelluva toimilaite 18 -momentti | AD4HEQ 41P465 M9102-IGA-3S-140 F2-3 / 4 "3018 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC5"€134.74
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-1S Kelluva toimilaite 35 Vääntömomentti | AD4HET 41P467 M9104-AGA-1S-140 F2-3 / 4 "6035 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC5"€88.16
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-2S Kelluva toimilaite 35 Vääntömomentti | AD4HEU 41P468 M9104-AGA-2S-140 F2-3 / 4 "6035 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC5"€136.74
JOHNSON CONTROLS M9104-AGA-3S Kelluva toimilaite 35 Vääntömomentti | AD4HEV 41P469 M9104-AGA-3S-140 F2-3 / 4 "6035 in. Lbs.Ei kevään paluu24 AC5"€123.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9102-AGA-1S kelluva toimilaite 18 vääntömomentti
€111.48 / yksikkö