Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS M9000-610 Tandem Adapter Kit | AD4HEK 41P460

JOHNSON CONTROLS M9000-610 Tandem-sovitinsarja

Varastossa
Tuote: AD4HEK Malli: M9000-610Ristiviite: 41P460

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTandem-sovitinsarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8481909081
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9000-610 Tandem-sovitinsarja
€67.96 / yksikkö