HI-TECH DURAVENT 039004000001-60 Kanaviletku 4 tuuman Id x 25 jalkaa | AC8KHW 3AXK8

HI-TECH DURAVENT 039004000001-60 Kanavaletku 4 tuuman sisähalkaisija x 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC8KHW Malli: 039004000001-60Ristiviite: 3AXK8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€261.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuuden kanava
Taivuta säde3.1 "
VäriClear / Black
Sisällä Dia.4"
Pituus25ft.
MateriaaliVahvistettu PVC
Max. Paine6 psi
Kerrosten lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-20 - 150 astetta F
VahvistaminenPVC
Tyhjiöarvosana3 "Hg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.83
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi3917390020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Vac-u-flex Eh-l

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeSisällä Dia.Max. PaineKäyttölämpötila alueTyhjiöarvosanaHinta
HI-TECH DURAVENT 212105002125-10 Kanaviletku 5 tuuman tunnus x 25 jalkaa | AC8KHJ 3AXJ2 212105002125-104.3 "5"15 psi-10 - 160 astetta F12 "Hg€442.67
HI-TECH DURAVENT 212108002125-10 Kanaviletku 8 tuuman Id x 25 jalkaa | AC8KHM 3AXJ5 212108002125-107.8 "8"10 psi-10 - 160 astetta F6 "Hg€890.18
HI-TECH DURAVENT 039001500001-60 Kanaviletku 1.5 tuuman Id x 25 jalkaa | AC8KHP 3AXK2 039001500001-601.1 "1.5 "15 psi-20 - 150 astetta F10 "Hg€91.11
HI-TECH DURAVENT 039001750001-60 -putkiletku 1.75 tuuman Id x 25 jalkaa | AC8KHQ 3AXK3 039001750001-601.4 "1.75 "14 psi-20 - 150 astetta F8 "Hg€100.45
HI-TECH DURAVENT 039002000001-60 Kanavaletku 2 tuumaa Id x 25 jalkaa | AC8KHR 3AXK4 039002000001-601.7 "2"14 psi-20 - 150 astetta F8 "Hg€109.21
HI-TECH DURAVENT 039002500001-60 Kanavaletku 2.5 tuuman sisähalkaisija x 25 jalkaa | AC8KHT 3AXK5 039002500001-602"2.5 "12 psi-20 - 150 astetta F6 "Hg€134.61
HI-TECH DURAVENT 039003000001-60 Kanavaletku 3 tuumaa Id x 25 jalkaa | AC8KHU 3AXK6 039003000001-602.4 "3"9 psi-20 - 150 astetta F4 "Hg€153.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HI-TECH DURAVENT 039004000001-60 Kanavaletku 4 tuuman sisähalkaisija x 25 jalkaa
€261.03 / yksikkö