Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS M9000-270 Vaakasuora kauko-ohjaimen pelti | AD4HDD 41P427

JOHNSON CONTROLS M9000-270 Vaakasuora kauko-ohjaimen pelti

Varastossa
Tuote: AD4HDD Malli: M9000-270Ristiviite: 41P427

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora kauko-ohjainsarja, pelti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8483105000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
JOHNSON CONTROLS M9000-170 Vaaka-asennussarja | AD4HCZ 41P423 M9000-170Vaakasuora etäasennussarja€86.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS M9000-270 Vaakasuora kauko-ohjaimen pelti
€85.29 / yksikkö