Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS F93B-1C Kaivojen ilmamäärän säätö | AF7EKF 20XJ13

JOHNSON CONTROLS F93B-1C-kaivojen ilmamäärän säätö

Varastossa
Tuote: AF7EKF Malli: F93B-1CRistiviite: 20XJ13

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlman äänenvoimakkuuden säätö syviin kaivoihin
Rungon materiaalikestomuovi
NoudattaminenSDWA
Kelluva Dia.2"
Kellun pituus3-5 / 8 tuumaa
Kelluva materiaaliMuovi
Korkeus4.5 "
Pituus8 45 / 64 "
Max. Paine100 psi
Kokonaispituus9"
Kytkimen tyyppiNormaalisti auki
TyyppiIlmamäärän säätö
Leveys1.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1845
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481809015

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS F93B-1C-kaivojen ilmamäärän säätö
€83.90 / yksikkö