Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS F59H-1C Öljypumppukytkin Dpst | AF7EPF 20XJ09

JOHNSON CONTROLS F59H-1C Pumppupumpun kytkin Dpst

Varastossa
Tuote: AF7EPF Malli: F59H-1CRistiviite: 20XJ09

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€268.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljypumpun kytkin
Johdon pituus3ft.
Kelluva materiaaliFenoli epoksitiivisteellä
Korkeus4 9 / 32 "
HP @ 1 -vaihe - 115 V1
HP @ 1 -vaihe - 230 V1 tai vähemmän
Maks. Lämpötila150 Tutkinnot
KiinnikkeetUlkoinen kiinnike
Kytkimen tyyppiDPST
TyyppiLämpöpumppu
Jännite120/240
Leveys2 9 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536509065

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS F59H-1C Pumppupumpun kytkin Dpst
€268.76 / yksikkö