Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS EP-8000-1 Pneumaattinen anturi 10-20 VDC 18-25 psi | AG9JQR 20RG01

JOHNSON CONTROLS EP-8000-1 Pneumaattinen muunnin 10-20VDC 18-25 psi

Varastossa
Tuote: AG9JQR Malli: EP-8000-1Ristiviite: 20RG01

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€474.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen pneumaattinen anturi
Ilmaliitännät5/32 "tai 1/4" barb
Ilmankulutus0.022 scfm
Syvyys2"
Korkeus3 11 / 32 "
Syötteen tyyppiJännite
Tulojännite0-10 VCD
Maks. Ympäristön lämpötila122-astetta F
ulostuloAlhainen tilavuus
Lähtöalue1 - 18 psi
Käänteinen / suora toimintaSuora toiminta
Leveys1 25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)7.11
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Safe Air PSI: 25
    • Ohjausilmanpaine: 18-25 psi
    • Lämpötila Kerroin: 0.05 psig / astetta F
    • Lineaarisuus: 5% ulostuloväli enintään 3-15 psig

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmankulutusSyvyysKorkeusTulojänniteulostuloLeveysHinta
JOHNSON CONTROLS EP-8000-2 elektroninen pneumaattinen muunnin, hypoderminen neula | AC6XFB 36P580 EP-8000-2453"5"0 - 10 VDCKorkea äänenvoimakkuus3"€478.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS EP-8000-1 Pneumaattinen muunnin 10-20VDC 18-25 psi
€474.35 / yksikkö