Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS D350AA-1C Lämpötilanäyttöyksikkö Digitaalinen | AC6XEX 36P576

JOHNSON CONTROLS D350AA-1C Lämpötilanäyttöyksikkö Digitaalinen

Varastossa
Tuote: AC6XEX Malli: D350AA-1CRistiviite: 36P576

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€323.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan näyttömoduuli
Värisininen
Syvyys2.5 "
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Kotelon tyyppiNEMA 1
Korkeus5"
Tulojännite24 VAC
AsennustyyppiDIN
Vaihda toimintaaAvaa / sulje nousussa
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8531200020
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 0-10 V lähtö (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHinta
JOHNSON CONTROLS D350BA-1C lämpötilan näyttömoduuli | AG9MMC 20XJ54 D350BA-1C2-13/325€330.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS D350AA-1C Lämpötilanäyttöyksikkö Digitaalinen
€323.70 / yksikkö