Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS D-3153-2 Lineaarinen pneumaattinen toimilaitteen kääntö | AA4QFG 12Y962

JOHNSON CONTROLS D-3153-2 Lineaarinen pneumaattinen toimilaitteen kääntö

Varastossa
Tuote: AA4QFG Malli: D-3153-2Ristiviite: 12Y962
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
€560.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen pneumaattinen toimilaite
Korkeus6"
Pituus12 "
Max. Ilmanpaine30 psi
AsennustyyppiTappi
Nimellinen jousialue8 - 13 psi
Käyttöpaine0 ja 20
Tahti3"
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4775
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nettovoima @ 18 PSI (150 paunaa)
    • Tarjoaa: Keskisuurten ja suurten peltien asteittainen tai positiivinen käyttö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
JOHNSON CONTROLS D-3153-1 Lineaarinen pneumaattinen toimilaitteen kääntö | AA4QFH 12Y963 D-3153-18"€915.97
JOHNSON CONTROLS D-3153-3 Lineaarinen pneumaattinen toimilaitteen kääntö | AA4QFJ 12Y964 D-3153-36"€733.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS D-3153-2 Lineaarinen pneumaattinen toimilaitteen kääntö
€560.20 / yksikkö