Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS C450RBN-3C Digitaalinen ohjausmoduuli 24 - 240 VAC | AG9MMB 20XJ51

JOHNSON CONTROLS C450RBN-3C Digitaalinen ohjausmoduuli 24-240 VAC

Varastossa
Tuote: AG9MMB Malli: C450RBN-3CRistiviite: 20XJ51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€447.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytysohjaus
Viraston vaatimustenmukaisuusUL, FCC, IC, CE, C-Tick
Ohjausalue-40 - 150 astetta
Syvyys2.375
Täyden kuorman ampeerit16
Korkeus5
Pilot Duty Kontaktit (VA)125VA
Vaihda toimintaa1 avautuu nousussa, 1 sulkeutuu nousussa
Kytkimen tyyppiSPDT
TyyppiLämmitys / jäähdytys / paine / kosteus
Jännite20 - 30 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JOHNSON CONTROLS C450CPW-100C digitaalinen ohjausmoduuli 24 - 240 VAC | AG9MMA 20XJ50 C450CPW-100C€313.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS C450RBN-3C Digitaalinen ohjausmoduuli 24-240 VAC
€447.97 / yksikkö