Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS A70HA-1C Line Volt Termostaatti, 15 - 55 astetta. F Lämpötila | AC7WKJ 38Y110

JOHNSON CONTROLS A70HA-1C Line Volt Termostaatti, 15 - 55 astetta. F Lämpötila

Varastossa
Tuote: AC7WKJ Malli: A70HA-1CRistiviite: 38Y110

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€470.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
Kapillaaripituus240 "
VäriHarmaa
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V22A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V8A Pää, 3A Aux
Ohjausalue15 astetta 55 asteeseen. F
Jäähdytys täydellä kuormalla @ 120 V16A Pää, 6A Aux
Jäähdytys täydellä kuormalla @ 240 V8A Pää, 3A Aux
Jäähdytys lukittu roottori @ 120 V96A Pää, 36A Aux
Jäähdytys lukittu roottori @ 240 V48A Pää, 18A Aux
Syvyys2 3 / 32 "
Ero5 astetta F
Kotelon tyyppiGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit16A Pää, 6A Aux
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V16A Pää, 6A Aux
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC8A Pää, 3A Aux
Korkeus3.25 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V16A Pää, 6A Aux
Induktiiviset ampeerit @ 240 V8A Pää, 3A Aux
Tulojännite120-600V AC
Pituus4"
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V96A Pää, 36A Aux
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V48A Pää, 18A Aux
AsennustyyppiTasainen pinta
Releen tulojen määrä2
Relelähtöjen määrä2
Vaiheiden lukumäärä1
Kytkinten lukumäärä2
Kokonaispituus4"
Pilot Duty Kontaktit (VA)125VA
Resistiiviset ampeerit @ 208VAC9.2A Pää, 3.4A Aux
Tunnistamalla lampun halkaisija.1 / 8 "
Anturin tyyppiKapillaari
Vaihda toimintaaAvaa / sulje nousussa
Vaihda luokitukset @ 120VDC16 Pää, 6 Aux
Kytkimen tyyppiDPST
Lämpötila Herkkyys-/+ 2 astetta F
Jännitealue120 - 600 VAC
Jännitearvot120-600V AC
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1205
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi9032100030
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Johnson Controls A70HA-1C line voltin mekaanista termostaattia käytetään LVI-järjestelmissä lämpötilan säätelyyn. Sitä käytetään kaupallisissa ja teollisissa olosuhteissa, joissa vaaditaan lämmitys- tai jäähdytyslaitteiden suoraa ohjausta. Tämän termostaatin mekaaninen rakenne tarjoaa luotettavan toiminnan ilman ulkoista virtaa mukavuuden ylläpitämiseksi ja prosessien ohjaamiseksi toimistoissa, varastoissa ja tuotantolaitoksissa.

Ominaisuudet:

  • Johnson Controls A70HA-1C -termostaatissa on teräskotelo, joka parantaa lujuutta ja suojaa.
  • Tässä termostaatissa on paistettu emaliviimeistely, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Siinä on nelijohtiminen, kaksipiirinen kosketinlohko, jonka avulla se voi sekä säätää lämpötilaa että suorittaa toissijaisen toiminnon.
  • Tässä termostaatissa on kosketinlohko, joka sisältää kaksi eristettyä kosketinsarjaa, jotka sulkevat apukoskettimen pääkoskettimen avautuessa.
  • Se on varustettu kuparisella hydraulisella kapillaaripolttimo-anturilla, joka voidaan asentaa etänä tarkkaa lämpötilan mittausta ja säätöä varten.
  • Tässä lämpötilansäätöyksikössä on kapillaariputki ja anturi, joka valvoo ja säätelee ympäristön ilman, nesteen tai kaasun lämpötilaa etäällä säätimestä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä Bussmann SC-15 -sulaketta?

A.

  • Käytä asianmukaisia ​​henkilösuojaimia (PPE) sähkökomponentteja käsitellessäsi.
  • Harkitse sovelluksen edellyttämää oikeaa sulaketyyppiä, jännitettä ja virtaa.
  • Noudata valmistajan ohjeita asennuksessa ja vaihdossa.
  • Vältä sulakkeen nimellisjännitteen tai -virran ylittämistä ylikuumenemisen ja vaarojen välttämiseksi.
  • Tarkista ja testaa sulake säännöllisesti varmistaaksesi sen oikean toiminnan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusOhjausalueSyvyysAnturin tyyppiJännitealueLeveysEroKotelon tyyppiHinta
JOHNSON-OHJAIMET A70HA-14C-linjajännitteen matalan lämpötilan havaitsemistermostaatti | AC2HMK 2KGR3 A70HA-14C240 "15 astetta 55 astetta F2.5 "Kaasulla täytetty polttimo24 - 240 VAC6.25 "2-astetta FNEMA 1€350.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS A70HA-1C Line Volt Termostaatti, 15 - 55 astetta. F Lämpötila
€470.74 / yksikkö