Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON CONTROLS A19DAF-2C Line V mekaaninen termostaatti 24-277 VAC 6A | AG9MLT 20XJ41

JOHNSON CONTROLS A19DAF-2C Line V mekaaninen termostaatti 24-277 VAC 6A

Varastossa
Tuote: AG9MLT Malli: A19DAF-2CRistiviite: 20XJ41

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€187.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLinjajännite Mekaaninen Tstat
VäriHarmaa
Yhteysluokka Resistiivinen @ 120V6A
Yhteysluokka Resistiivinen @ 240V3.4A
Ohjausalue200 astetta 240 astetta F
Syvyys1-13 / 16 "
Ero3.5-astetta F
Kotelon tyyppiGalvanisoitu teräs
Täyden kuorman ampeerit @ 120 V15A
Täyden kuorman ampeerit @ 240 VAC3.4A
Korkeus4 13 / 32 "
Induktiiviset ampeerit @ 120 V6A
Induktiiviset ampeerit @ 240 V3.4A
Lukittu roottorin vahvistin @ 120 V36A
Lukittu roottorin vahvistin @ 240 V20.4A
AsennustyyppiTasainen pinta
Kytkinten lukumäärä1
Pilot Duty Kontaktit (VA)125VA
EtätunnistuskykyEi
Tunnistamalla lampun halkaisija.3 / 8 "
Anturin tyyppiPolttimo
Vaihda toimintaaSulje tasauspyörästö
Kytkimen tyyppiSPDT
Lämpötila Herkkyys+/- 2 astetta F
Jännite24 - 277 VAC
Leveys2.156 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Termostaatti ohjelmoitava: Ei
    • Termostaatin lämmitys / jäähdytys: lämmitys / jäähdytys
    • Mukana kaukoanturilamppu: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiVäriOhjausalueAnturin tyyppiVaihda toimintaaJänniteLeveysSyvyysHinta
JOHNSON CONTROLS A11D-5C Line V mekaaninen termostaatti 24-277 VAC 16A | AG9MLC 20XJ27 A11D-5CTasainen pintaHarmaa35 astetta 45 astetta FKapillaariManuaalinen nollaus24 - 277 VAC2 5 / 16 "2-21 / 64 "€525.97
JOHNSON CONTROLS A19AAF-21C Line V Mekaaninen termostaatti 120-277 VAC 6A | AG9MLD 20XJ28 A19AAF-21CTasainen pintaHarmaa40 astetta 90 astetta FPolttimoAvaa / sulje syksyllä120 - 277 VAC2.156 "1-15 / 16 "€217.06
JOHNSON CONTROLS A19AAF-4C Line V Mekaaninen termostaatti 120-277 VAC 6A | AG9MLE 20XJ29 A19AAF-4CTasainen pintaHarmaa40 astetta 90 astetta FPolttimoAvaa / sulje syksyllä120 - 277 VAC2.156 "1-13 / 16 "€301.38
JOHNSON CONTROLS A19ADC-11C Line V Mekaaninen termostaatti 24 - 600 VAC 16A | AG9MLM 20XJ36 A19ADC-11C-Harmaa200 astetta 550 astetta FPolttimoLukitus manuaalisella palautuksella24 - 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€460.88
JOHNSON CONTROLS A19ADC-42C Line V Mekaaninen termostaatti 24 - 600 VAC 16A | AG9MLN 20XJ37 A19ADC-42C-Harmaa100 astetta 240 astetta FPolttimoLukitus manuaalisella palautuksella24 - 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€346.53
JOHNSON CONTROLS A19AHA-5C -jännitemekaaninen termostaatti 24 - 600 VAC | AG9MLP 20XJ38 A19AHA-5C-Harmaa-15 - 50 astetta FPolttimoAvaa matala24 - 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€209.46
JOHNSON CONTROLS A19BAC-3C Line V mekaaninen termostaatti 24 - 600 VAC 16A | AG9MLQ 20XJ39 A19BAC-3C-Harmaa30 astetta 110 astetta FKelaAvaa / sulje nousussa24 - 600 VAC2.156 "1-13 / 16 "€237.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON CONTROLS A19DAF-2C Line V mekaaninen termostaatti 24-277 VAC 6A
€187.23 / yksikkö